SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10001A - sondes contact

Main media
ICON

SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10001A - régulation d'une boucle de réseau de chauffage - sondes contact - solution paramétrable pour réduction de consommations

 
 

Détails du produit

Ce produit permet la gestion d'une boucle de régulation de chauffage pour réaliser des économies d'énergie et répondre au décret tertiaire. Il s'installe dans des petites installations du marché tertiaires : des chaufferies de petits bâtiments tels que les mairies, les écoles etc… ECOCVC10001A est un pack pour un usage où tous les produits pour cet usage sont rassemblés. Plus précisément, il se compose d'un contrôleur, de sondes de contact départ, d'ambiance et extérieure, d'un écran 7" et des câbles et transfo pour l'application. C'est une solution plug and Play avec une mise en service rapide sans logiciel de programmation. De plus, elle est paramétrable via un écran HMI 7" livré dans le pack. Ce produit permet de répondre au décret tertiaire, et avec la solution EcoBAC permet de répondre aux décret Bacs. Il peut se raccorder sur une solution EcoStruxure pour obtenir un système communiquant distant : ex GTEB. Il peut aussi se raccorder à une solution EcoBACS pour visualiser les données dans le cloud et permettre de réaliser du comptage d'énergie.
SpaceLogic EcoCVC est la gamme de solutions packagées Plug and Play qui va répondre aux applications de chauffage et de climatisation grâce à des équipements et des programmes éprouvés. Il n'y a pas de programmation nécessaire et des applications préconfigurées permettent d'assurer un gain de temps dans la mise en service et la conception.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Bms

Régulateur de zones commandé à distance

Classe de protection (IP)

IP20

raccordement pour antenne externe

Non

tension d'alimentation

230 V

Profondeur

64 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

180 mm

adapté aux climatiseurs

Oui

charge de contact max.

50 A

avec contact supplémentaire

Non

tension max. contacts

280 V

contrôle intelligent

Oui

interconnectable par radio (en option)

Non

connexion par radio (en standard)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.