SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - 1 touches médianes de taille intermédiaire et 2 touches taille petite - Métal - Couleur nickel
Cet ensemble de différentes tailles de touches des boutons-poussoirs Dynamiques en métal de couleur nickel complètent parfaitement les Boutons poussoirs Dynamiques. Ils se fixent et s'enlèvent facilement du module, offrant une flexibilité optimale. Chaque paquet comprend une touche médiane de taille intermédiaire et 2 touches de taille petite en métal de couleur nickel. Pour équiper un module complet, vous devrez acheter deux paquets.Installation facile et intuitive en 1 clique sur l'emplacement prévu directement sur le bouton Dynamique Leur couleur nickel en métal ajoute une touche d'élégance. Les boutons-poussoirs sont conçus pour offrir une sensation agréable lors de leur pression grâce à leur ergonomie équilibrée. Ces touches existent en différentes finitions et couleurs. Elles existent également en couleur anthracite ou blanc lotus mais aussi en acier ou en métal de couleur mocca. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
IK
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
sans halogène
Modèle type
Couleur
Code Douane
Multiple de vente