SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 2 touches médiannes - Anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type autre
  • Couleur anthracite

SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - 2 touches médianes de taille intermédiaire - Couleur anthracite

 
 

Détails du produit

Les touches médiane des boutons-poussoirs Dynamiques de couleur anthracite complètent parfaitement les Boutons poussoirs Dynamiques. Ils se fixent et s'enlèvent facilement du module, offrant une flexibilité optimale. Chaque paquet comprend deux touches médianes de taille intermédiaire de couleur anthracite. Pour équiper un module complet, vous devrez acheter deux paquets.Installation facile et intuitive en 1 clique sur l'emplacement prévu directement sur le bouton Dynamique Leur couleur anthracite ajoute une touche d'élégance. Les boutons-poussoirs sont conçus pour offrir une sensation agréable lors de leur pression grâce à leur ergonomie équilibrée. Ces touches existent en différentes finitions et couleurs. Elles existent également en couleur blanc lotus mais aussi en acier ou en métal de couleur nickel ou mocca. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK01

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

sans

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

anthracite

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.