Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La station météo est utilisée pour détecter et traiter 4 signaux d'entrée indépendants selon. DIN IEC 60381 (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 et contacts sans potentiel). Alimentation intégrée pour générer la tension 24 V CC pour les capteurs externes. L'appareil peut fonctionner avec une tension d'alimentation de 115 à 230 V, 50/60 Hz. Maximum 300 mA fournis sur toute la plage de tension. Logiciel d'application ajusté pour la détection et le traitement des données météorologiques. Tous les capteurs météorologiques courants pour la vitesse du vent, la direction du vent, la pluie, la quantité de pluie, la luminosité, l'intensité lumineuse, le crépuscule, la pression atmosphérique, l'humidité ou la température peuvent être connectés à l'appareil.
Gtb contrôle logique
pour voir vos prix et les stocks
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
nombre d'entrées
Modèle type
Type de pose
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
grandeur d'entrée de tension
grandeur d'entrée de courant
Gamme
Multiple de vente
Code Douane