Theben 4930270 Module variateur 2 circuits DMG 2 T KNX 2x400VA 230V 50Hz IP20 avec affichage LED pour un éclairage personnalisé

Main media

Module base KNX. Variateur 2 circuits 2X400VA OU 1X800VA série MIX, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.

 
 

Détails du produit

Maîtrisez votre éclairage avec précision grâce au Theben DMG 2 T 4930270. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée pour varier l'intensité lumineuse de 2 circuits. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.

Dm knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Gamme

Dm knx

Variateur de lumière pour système bus

Compatible 3i

Oui

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

400 W

module de bus amovible

Oui

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

puissance supplémentaire utilisable

Oui

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

5...400 W

commande sur site/commande manuelle

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

commande auxiliaire possible

Non

système de bus LON

Non

largeur en nombre de modules

4

tension

230...230 V

courant de commande max.

10 mA

type de charge

universel et LED

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

fréquence

50...50 Hz

Nbre de têtes

2

Modèle type

actionneur de variateur

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.