Theben 4940223 Module Actionneur KNX 4 canaux 16A 3680W IP20 avec fonctions logiques et couplage au bus inclus pour confort optimal

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de sorties 4
  • système de bus KNX Oui

Module Actionneur KNX commutation + Fonctions logiques 4 canaux, Module de base MIX2, extensible à 12 canaux maximum.

 
 

Détails du produit

Adaptez votre système à vos besoins avec le Theben 4940223. Grâce à ses nombreux canaux de commutation et ses fonctions logiques et à sa configuration flexible, vous pouvez créer des scénarios personnalisés pour optimiser votre confort et votre sécurité

Rm knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

600 W

radio bidirectionnelle

Non

module de bus amovible

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

différentes phases connectables

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

4

Nbre de sorties

4

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

puissance de coupure max.

2000 W

système de bus radio

Non

tension de fonctionnement normale

110...230 V

système de bus KNX

Oui

puissance de sortie

3680 W

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

consommation d'énergie

0.2 W

Calibre

16 A

Info produit

Gamme

Rm knx

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.