Theben 4940285 Module variateur universel 8 circuits 8X200VA KNX 230-240V 50-60Hz IP20 avec affichage LED pour un éclairage personnalisé

Main media

Module KNX variateur universel 8 circuits 8X200VA série FIX2, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.

 
 

Détails du produit

Maîtrisez votre éclairage avec précision grâce au Theben DM 8-2 T 4930285. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée pour varier l'intensité lumineuse de 4 circuits. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.

Dm knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dm knx

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Variateur de lumière pour système bus

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

module de bus amovible

Non

puissance supplémentaire utilisable

Non

avec affichage LED

Oui

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

Classe de protection (IP)

IP20

commande auxiliaire possible

Non

puissance de sortie

2...200 W

commande sur site/commande manuelle

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

système de bus LON

Non

largeur en nombre de modules

8

tension

230...240 V

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

couplage au bus inclus

Oui

système de bus KNX

Oui

fréquence

50...60 Hz

type de charge

universel et LED

Nbre de têtes

8

Modèle type

actionneur de variateur

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.