KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
Plus sage pour KNX. Wiser for KNX (anciennement appelé homeLYnk) est le moyen le plus simple de visualiser et de contrôler une solution domotique complète dans un réseau KNX et Modbus Wiser for KNX peut être utilisé de plusieurs manières: En tant qu'interface utilisateur pour afficher et contrôler les informations pertinentes sur les appareils mobiles En tant que passerelle pour traduire et permettre la communication entre différents produits. En tant qu'agrégateur pour stocker, analyser et envoyer les données (fichier .csv par exemple) En tant que contrôleur d'événements qui envoie des e-mails en cas de problèmes Applications: fonctions logiques. Visualisation WEB SCADA pour PC et appareils tactiles. Passerelle cross-standard entre KNX et Modbus RTU/TCP. Serveur BACnet (150 points) Intégration avec des appareils tiers via RS-232 (IR, AV). Planification. Caméra en streaming. Enregistreur de données avec tendances. Modèles Modbus prédéfinis Programmation en bloc facile. Jusqu'à 8 utilisateurs avec un identifiant et un mot de passe différents. Contrôleur spécifique d'application BACnet certifié BACnet (B-ASC) Nouvelles icônes. Tension d'alimentation: 24 V CC. Consommation électrique: 2 W. Indicateur LED 1: LED verte (charge CPU). 2 Indicateurs LED : LED verte (fonctionnement) ou LED rouge (réinitialisation) Interface: 1x KNX, 1x10BaseT / 100BaseTX, 1x RS-485 (avec résistances de polarisation 47 k Ohm, sans terminaison). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x bouton-poussoir de réinitialisation Borne: bus KNX: borne de raccordement bus 2 x 0,8 mm. Alimentation: pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Série: Pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Fonctionnement:
-5 ° C à + 45 ° C Environnement: Peut être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL). Max. humidité: 93%, sans condensation Dimensions: 90 x 52 x 58 mm (HxLxP). Largeur de l'appareil: 3 modules, env. 54 mm Les visualisations peuvent être générées automatiquement pour les smartphones, tablettes et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
visualisation
interface IR
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose
type de tension
Modèle type