Accessoire Light Up pour fixation en saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • composition boîtier apparent
ICON

Accessoire pour fixation en saillie des détecteurs Light Up - permet de monter les détecteurs faux plafond en saillie

 
 

Détails du produit

Facilite la mise en place des détecteurs en saillie au plafond
Compatible avec toute la gamme Light Up
Blanc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l'optimisation de l'éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d'activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s'adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d'Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.

Light up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

avec entrée du tube d'installation

Non

montage transversal

Non

appareil de bureau

Non

nombre de terminaux de mise à la terre

0

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

avec entrée de câble

Non

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

autre

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Diamètre raccord

85 mm

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Profondeur

93 mm

Hauteur

93 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Light up

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.