Actionneur variateur 4 circuits LUXORliving D4

Main media

Actionneur de variation 4 circuits. 200W par circuits. Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables

 
 

Détails du produit

Créez l'ambiance lumineuse idéale avec le Theben 4800475. Grâce à sa variation d'intensité et sa fléxibilité il pourra s'adapter à toutes vos installations , adaptez votre éclairage à chaque moment de la journée. Confort et bien-être garantis.

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Variateur de lumière pour système bus

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

puissance supplémentaire utilisable

Non

avec affichage LED

Oui

Modèle type

actionneur de variateur

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

2...200 W

commande sur site/commande manuelle

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Non

commande auxiliaire possible

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

LUXORliving

largeur en nombre de modules

4

tension

230...230 V

type de charge

universel et LED

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

fréquence

50...50 Hz

Nbre de têtes

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.