Commande sans fils Départ/Arrivée Mosaic with Netatmo sans plaque blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence radio 2400 MHz
  • nombre de commandes 2
  • Alimentation pile non-rechargeable
ICON

Commande générale sans fils pour ajout de 2 scènes de vie Départ/Arrivée pour installation connectée Mosaic with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile

 
 

Détails du produit

Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Vous choisissez dans l'App. Home + Control les éclairages, volets roulants ou appareils électriques que vous souhaitez contrôler via les scénarios Départ et Arrivée, et vous les gérez en un seul appui sur votre commande générale sans fils
Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Blanc
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Mosaic with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur radio

Classe de protection (IP)

IP20

longueur de code (bit)

128

avec codeur radio

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

2400 MHz

couvercle de protection du clavier

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

nombre de commandes

2

système Rollingcode

Oui

couverture

185 m

Alimentation

pile non-rechargeable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Mosaic with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.