Commande sans fils multicouleurs dooxie with Netatmo - blanc sans plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence radio 2400 MHz
  • nombre de commandes 4
  • Alimentation pile non-rechargeable

Commande sans fils dooxie with Netatmo pour ampoules multicouleurs compatible Zigbee - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur de finition blanc, à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Commande sans fils dooxie with Netatmo pour variation de couleur
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec enjoliveur finition blanc et support - A équiper de plaque de finition
Associer avec l'ampoule dans l'App. Home + Control
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Dooxie with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur radio

Classe de protection (IP)

IP40

longueur de code (bit)

128

avec codeur radio

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

2400 MHz

couvercle de protection du clavier

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

nombre de commandes

4

système Rollingcode

Oui

couverture

185 m

Alimentation

pile non-rechargeable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Dooxie with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.