Commande sans fils volets roulants Céliane with Netatmo - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence radio 2400 MHz
  • nombre de commandes 2
  • Alimentation pile non-rechargeable
ICON

Commande sans fils pour volets roulants Céliane with Netatmo extra-plate - livrée avec fixations autocollantes, pile, support et enjoliveur Blanc monté, à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Fonction montée/descente/stop
Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation
Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'App. Home + Control
Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur radio

Classe de protection (IP)

IP20

longueur de code (bit)

128

avec codeur radio

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

2400 MHz

couvercle de protection du clavier

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

nombre de commandes

2

système Rollingcode

Oui

couverture

185 m

Alimentation

pile non-rechargeable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.