Easy Plug E16EM Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure de consommation

Main media

Caractéristiques principales

  • Alimentation 230 V CA

Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pilotage et contrôle à distance d'un éclairage ou appareil électrique à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux et en local, via le bouton intégré à la prise
Centralisation de prises via la création de groupes
Coupure d'un appareil resté en veille
Mesure de la consommation instantanée et consultation de l'historique d'une ou plusieurs prise(s) via l'application Tydom
Fonctionne avec la box Tydom Home, Pro, Tywell Home, Pro ou autre box Zigbee compatible Bénéfices : Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé et à la garantie 2 ans
Solution évolutive avec la possibilité de proposer d'autres équipements de la maison connectée

Easy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP30

finition de la surface

mat

système Rollingcode

Non

transparent

Non

Alimentation

230 V CA

sans halogène

Non

Couleur

blanc

avec émetteur radio manuel

Non

mode commutation

Non

mode boutons

Non

module/platine

Non

installé dans boîtier à socle de tube

Non

intégré dans un boîtier

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté pour interrupteur

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

avec contact à poussoir radio

Non

avec codeur radio

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.