Enjoliveur prise connectée Céliane with Netatmo - Titanium

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur titane
ICON

Enjoliveur de remplacement pour prise de courant connectée Céliane with Netatmo - finition Titanium

 
 

Détails du produit

Se monte à la place d'un enjoliveur Céliane with Netatmo existant
Permet le remplacement ou le changement de couleur d'un enjoliveur existant
Montage et démontage simple avec tournevis plat
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

impression/marquage

sans

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

prise

Profondeur

12 mm

Hauteur

53 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Largeur

53 mm

Couleur

titane

Info produit

Gamme

Céliane with netatmo

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.