Interface pour bouton poussoir. 4 circuits. Gamme LUXORliving.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • nombre d'entrées 4

Module encastré 4 entrées binaires LUXORliving. Interface pour bouton poussoir.commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.

 
 

Détails du produit

Le Theben 4800405 : personnalisez votre installation LUXORliving. Transformez vos boutons-poussoirs et interrupteurs en commandes intelligentes. Des fonctions variées (commutation, variation, stores...) pour une maison entièrement adaptée à vos besoins

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée binaire

profondeur min. de la boîte d'encastrement

13 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande LED

Non

tension d'entrée

5...5 V

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

LUXORliving

tension de détection externe requise

Oui

type de tension d'entrée

AC/DC

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

Type de pose

encastré

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

nombre d'entrées

4

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.