Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alim + module IO

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet ethernet
  • nombre de modules 8.5
  • Type de pose rail DIN

Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alimentation + module IO

 
 

Détails du produit

Le kit energeasyconnect modulaire IO permet de piloter vos équipements IO-homecontrol.
Pack évolutif comprenant :
- 1 x Contrôleur energeasy connect version Modulaire - 5 modules : RXC EC001
- 1 x Alimentation modulaire 240V / 5V - 2 modules : RXC AL001
- 1 x Module protocole radio IO-homecontrol - 1,5 modules : RXC MD031

Energeasyconnect

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

Compatible Energeasy Connect

Oui

supporte le protocole ZigBee

Non

supporte le protocole IO Homecontrol

Oui

mode de connexion internet

ethernet

nombre de ports RJ45

1

nombre de ports USB

1

nombre de modules

8.5

Type de pose

rail DIN

Info produit

Gamme

Energeasyconnect

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.