La tête de vanne thermostatique « TRV-8-1-00 » de chez NodOn est compatible avec

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type droit
  • Couleur blanc

La tête de vanne thermostatique de chez NodOn est compatible avec la norme sans fil LoRaWAN, garantissant une très grande portée sans fil, pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Elle est idéale pour une utilisation dans les grands bâtiment

 
 

Détails du produit

Caractéristiques
techniques
Alimentation : 2 × 1,5 V AA/LR6
Raccord fileté : M30 × 1.5 mm
Plage de contrôle : 8-28°C
Adaptateurs : RA, RAV, RAVL (fournis)
Protocole Radio :
LoRaWAN© EU868 (V1.0.4)
Bandes de fréquences utilisées :
Bande L 865,0-868,0 MHz
Bande M 868,0-868,6 MHz
Bande O 869,4-869,65 MHz
Cycle de service : 1% par heure
Puissance radio maximale : + 10 dBm
Portée : >6 km (champ direct, SF9)
Catégorie : 2
Force du moteur : >125 N
Course de Valve : 4,8 mm
Indice de protection : IP20
Environnement / Température
de fonctionnement : 0 à +40°C
Dimensions : 50 x 85 x 71 mm
Poids : 180 g (piles incluses)
Autonomie : environ 5 ans

Lorawan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

élément de régulation

moteur électrique

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Lorawan

Code Douane

90321020

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.