Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Sans neutre.

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge charge résistive
  • type de commande autre
  • composition mécanisme seul

Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

 
 

Détails du produit

Le variateur DIMAX 540 plus B (réf. 5400130) est compatible avec divers types d'éclairage. Il permet un contrôle de la luminosité, offrant un confort visuel tout en réduisant la consommation d'énergie grâce à ses fonctionnalités de gradation intelligente.

Dimax

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dimax

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Variateur de lumière

puissance max. de commutation LED

150 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance nominale charge ohmique/résistive

2...150 W

contrôle d'app via Bluetooth

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

20 mm

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

10 mm

hauteur d'appareil

27 mm

largeur d'appareil

26 mm

section de conducteur

0.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

autre

finition de la surface

mat

transparent

Non

tension de commande

230...230 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK04

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

luminosité min. contrôlable

Oui

cablage en série

Non

numéro RAL (équivalent)

1013

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

autre

Matériau

plastique

type de charge

charge résistive

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...50 Hz

consommation d'énergie

0.34 W

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

autre

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.