Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de relais 2
  • Type de pose encastré
ICON

Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee pour volet roulant filaire 3 ou 4 fils alimentés en montée/descente

 
 

Détails du produit

Description
Le nouveau MVR500E-UP est une refonte totale MVR500ERP. Il profite désormais d'un bornier sur la tranche qui lui permet d'augmenter ses capacités de câblage, le passage au bornier à vis lui permet de gérer les fils souples beaucoup plus facilement.? La partie logicielle est également totalement refondue avec des
fonctions historiques grandement améliorées et de nombreuses nouveautés pour l'installateur et l'utilisateur
Avantages

•Embarque 2 relais de 500w
•Calibration automatique des fins de courses et de la position
•Inversion logique Montée descente
•Prise en compte des ajourées dans l'affichage du pourcentage d'ouverture
•Protection forçage
•Excellente expérience de câblage, bornier à vis pour fil souple, tous les points de connexions disponibles
Câblage
LE MVR500E-UP voit lui aussi son bornier basculer sur la tranche pour ouvrir une expérience de câblage totalement repensée
En effet, le moteur est désormais totalement alimenté depuis le module, ce câblage est avant tout nécessaire pour assurer le fonctionnement de la détection de position mais il apporte également un grand confort à l'électricien car il est possible de raccorder l'ensemble sans utiliser aucun Wago.
Dans le cas d'un moteur 3 fils, la phase libérée permet d'aller raccorder directement un circuit départ bouton poussoir améliorant encore une fois l'expérience de câblage.

MVR500E-UP Câblage
100% radio ET 100% filaire
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits 100% hybrides, ils peuvent évidemment être pilotés par des ordres radios. Mais il également possible de les piloter localement avec des appareillages traditionnels.?
Si le bouton poussoir est privilégié pour des raisons de confort utilisateur. TOUS les récepteurs de la gamme UP sont désormais dotés d'un mode de compatibilité avec les interrupteurs. Un chantier de rénovation n'implique donc plus un changement d'appareillage ce qui limite considérablement le coût de la migration
vers le connecté et limite les déchets.
Cette commande locale peut être raccordé en utilisant du câble de différente section pouvant aller jusque 2.5mm2 et sans utiliser aucuns accessoires spécifiques.
Mixte Zigbee / Bluetooth
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits bi-technologies
Le Zigbee permet d'assurer la communication entre les modules en assurant le fonctionnement d'un réseau maillée performant et résilient. Le zigbee permet également d'assurer la couche de comptabilité avec les autres fabriquant afin de proposer à nos clients une solution totalement ouverte. ?
Le Bluetooth quant à lui est utilisé pour la communication directe entre le smartphone de l'installateur et le module. Ce lien direct est utilisé pour réaliser des mises à jour et pour faire fonctionner la localisation des modules. A partir de septembre 2023, il sera également possible de paramétrer directement les
réglages des produits, sans avoir à utiliser une YOKEY ni créer de projets.
Une expérience de mise en œuvre 100% YOKIS
Afin de respecter les habitudes de nos clients, nous proposons trois modes de paramétrages distincts:

•Le mode historique par appuis BP qui est conservé pour cette nouvelles gamme et qui consiste en un ensemble de code réglage qui permettent de régler finement les produits sans recourir à aucun outil.?
•Le mode projet, par UP2PRO qui reprend l'expérience de YOKIS PRO en l'améliorant à nouveau, le réseau est désormais encore plus facile à créer, les télécommandes et scénarios s'enrichissent de nouvelles fonctions et ce mode s'ouvre aux autres fabricants.?
•Le mode rapide, qui permet de s'affranchir de la lourdeur administrative du mode projet et de la
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et

Yokis up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yokis up

Code Douane

90321020

Multiple de vente

1

Récepteur radio

adapté pour interrupteur

Oui

nombre de relais

2

adapté à un commutateur de volet roulant

Oui

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.