Micromodule connecté ON/OFF (avec option variation) 150W LED

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose autre
ICON

Micromodule ON/OFF avec option variateur 150W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation

 
 

Détails du produit

Inter micromodule d'éclairage connecté ON/OFF avec option variateur 150W LED
Fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur pour créer un va-et-vient d'éclairage sans fils
Bornes à vis
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur électronique

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible IFTTT

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

finition de la surface

mat

transparent

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

puissance de commutation

0...150 W

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

type de charge

universel et LED

fréquence

50...60 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

0.7 A

Traitement de surface

non traité

Couleur

noir

Modèle type

Tronic

composition

mécanisme seul

Type de pose

autre

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.