Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee précablé
Description
Le MTR500-UP est le nouveau fer de lance de la gamme UP compact et puissant (500W) il est particulièrement adapté pour piloter des circuits jusqu'à une 15 points d'éclairage LED.? Ses avantages couplés à sa mise en œuvre beaucoup plus rapide que sur les télérupteurs de génération précédente
Avantages
•Puissance de 500W
•Produit le plus compacte du marché
•Mise en œuvre simple et rapide
•Différents types de temporisations
•Préavis d'extinction
•Mode sourd et malentendant
100% radio ET 100% filaire
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits 100% hybrides, ils peuvent évidemment être pilotés par des ordres radios. Mais il également possible de les piloter localement avec des appareillages traditionnels.
Si le bouton poussoir est privilégié pour des raisons de confort utilisateur. TOUS les récepteurs de la gamme UP sont désormais dotés d'un mode de compatibilité avec les interrupteurs. Un chantier de rénovation n'implique donc plus un changement d'appareillage ce qui limite considérablement le coût de la migration
vers le connecté et limite les déchets.
Cette commande locale peut être raccordé en utilisant du câble de différente section pouvant aller jusque 2.5mm2 et sans utiliser aucuns accessoires spécifiques.
Mixte Zigbee / Bluetooth
Les récepteurs de la gamme UP sont des produits bi-technologies
Le Zigbee permet d'assurer la communication entre les modules en assurant le fonctionnement d'un réseau maillée performant et résilient. Le zigbee permet également d'assurer la couche de comptabilité avec les autres fabriquant afin de proposer à nos clients une solution totalement ouverte. ?
Le Bluetooth quant à lui est utilisé pour la communication directe entre le smartphone de l'installateur et le module. Ce lien direct est utilisé pour réaliser des mises à jour et pour faire fonctionner la localisation des modules. A partir de septembre 2023, il sera également possible de paramétrer directement les
réglages des produits, sans avoir à utiliser une YOKEY ni créer de projets.
Une expérience de mise en œuvre 100% YOKIS
Afin de respecter les habitudes de nos clients, nous proposons trois modes de paramétrages distincts:
•Le mode historique par appuis BP qui est conservé pour cette nouvelles gamme et qui consiste en un ensemble de code réglage qui permettent de régler finement les produits sans recourir à aucun outil.?
•Le mode projet, par UP2PRO qui reprend l'expérience de YOKIS PRO en l'améliorant à nouveau, le réseau est désormais encore plus facile à créer, les télécommandes et scénarios s'enrichissent de nouvelles fonctions et ce mode s'ouvre aux autres fabricants.?
•Le mode rapide, qui permet de s'affranchir de la lourdeur administrative du mode projet et de la dépendance à la YOKIS pour aller directement régler en Bluetooth les produits. Plus besoin de notices ni de mémoriser les codes de paramétrage.?
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s'adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l'application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.
Yokis up
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
adapté à un commutateur de volet roulant
adapté à un variateur
adapté à un bouton d'impulsion
Type de pose
adapté pour interrupteur
nombre de relais