Micromodule volet roulant filaire encastré 500W

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
ICON

Micromodule volet roulant filaire encastré 500W pour commande de volet roulant filaire

 
 

Détails du produit

Permet de commander un nombre illimité de volets roulants, à battants ou stores à partir d'une commande locale ou centralisée. 1 module par volet. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Universel, il est compatible avec tous les volets à moteurs 3 ou 4 fils. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur et coupe son alimentation. Programmmable, il peut ouvrir et fermer quotidiennement les volets. Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil pilote. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073
La gamme Yokis filaire offre une soltuion fiable, pérenne et performante. Grâce à sa technologie filaire, elle garantie une communication robuste et sans perturbation, idéale pour les environnements exigeants. Parfaite pour les constructions neuves ou les rénovations lourdes. Ses micromodules compacts s'intègrent discrètement dans les tableaux électriques ou boîtiers d'encastrement.

V5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

V5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.