Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NodOn - Détecteur de mouvement EnOcean sans fil
Le Détecteur de Mouvement EnOcean® Nodon permet de détecter automatiquement tout mouvement. Il peut être utilisé en mode autonome avec un actionneur EnOcean® pour automatiser l'allumage de la lumière, du chauffage, etc. Ce détecteur de mouvement sans fil dispose d'une pile d'une durée de vie de 5 ans.
Associé à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix et automatiser son éclairage, son chauffage, etc.
Exemples d'usages :
- Configurer le détecteur pour déclencher le système d'alarme et être informé de tout mouvement
- Lancer un scénario pour la routine matinale : allumer les lumières de la salle de bain
- Eteindre automatiquement les lumières lorsqu'il n'y a personne dans une pièce pour faire des économies d'énergie
- Et bien plus...
Le détecteur se configure facilement en quelques secondes grâce aux boutons locaux : réglage de la luminosité pour la détection, temporisation de la détection et appairage avec un actionneur EnOcean®.
Grâce à ses multiples possibilités de montage, vous pourrez le placer où vous le souhaitez dans le logement (sur une table, un mur, un plafond).
C'est un produit idéal pour réaliser des économies d'énergie et assurer la sécurité du logement lorsque personne n'est présent.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : pile CR123A 3V
Durée de vie : 5 ans
Utilisation intérieure
Montage : adhésifs (inclus) crochets de fixation (inclus)
Portée sans fil : Jusqu'à 30 mètres
Portée de détection : Jusqu'à 5 mètres
Sensibilité : de 0 à 1000Lux
Radio : Protocole EnOcean®
EEP : A5-07-03
Fréquence : dépend de la région
Dimensions : 65*65*39mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
Matériau
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme