Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'interrupteur de Sol EnOcean permet d'activer l'éclairage depuis le pied, évitant aux personnes de toucher les interrupteurs muraux et donc de procéder à leur désinfection. Ainsi, il assure la sécurité et la santé de tous en minimisant les contacts physiques.
L'interrupteur de Sol est compatible avec le Module Eclairage version firmware V3.5.0
Cette solution s'adapte facilement sur n'importe quelle installation d'éclairage, afin de remplacer les interrupteurs muraux par des interrupteurs au sol. Cela présente plusieurs avantages :
- S'utilisant avec le pied en remplacement de l'interrupteur mural original, il ne nécessite pas de désinfection. Cela participe à bloquer la propagation du virus par contact physique, et nous permet de conserver les mains libres.
- Une solution simple à installer, rapide et sans travaux : en 10mn et sans expérience, votre kit est installé et votre éclairage peut être contrôlé au pied par votre interrupteur de sol.
- Pas de maintenance. Nos interrupteurs de sol sont sans fil ET surtout sans pile. Ainsi, ils ne nécessitent pas plus de maintenance que vos interrupteurs muraux filaires traditionnels, la désinfection en moins !
- Scalable. Il est possible d'ajouter autant d'interrupteurs de sol par micromodule que nécessaire afin de s'adapter parfaitement à votre besoin.
- Adapté à tout type de lieu : Ecole, EHPAD, lieux publics, espaces communs, bureaux, salles de réunions, cabinets médicaux etc…
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Magneto-résistive (sans pile ni batterie)
1 bouton – 1 canal
Montage au sol : par adhésif double face (inclus)
ou vis (non incluses)
Bande de fréquences radio utilisée : 868,0 à 868,6 MHz
Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur
EEP (Profil EnOcean) : F6-02-01
Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16,9 mm (h)
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à la classe de protection (IP)
impression/marquage
Matériau
utilisation
Modèle type
Type de fixation
Couleur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente