Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Module encastré 2 canaux EnOcean® NodOn® permet de créer un va-et-vient sans travaux et sans tirer de câbles en moins de 10 minutes et d'ajouter un nouvel interrupteur sans fil et sans pile où vous le souhaitez. Il permet de rendre intelligent et connecté un ou plusieurs points d'éclairage. Il est pilotable directement via d'autres contrôleurs EnOcean® comme l'interrupteur sans fil et sans pile NodOn®, l'interrupteur à carte sans fil et sans pile NodOn® ou la télécommande soft remote sans pile NodOn®.
Associé à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser son système d'éclairage.
Le module encastré 2 canaux s'installe sans travaux derrière un interrupteur filaire, au niveau du plafonnier ou en gaine technique pour contrôler un ou plusieurs points d'éclairage.
Exemples d'usages :
- Allumer/éteindre à distance les appareils, directement depuis le mur
- Réaménager facilement et sans travaux le système d'éclairage d'une chambre. Ajouter un nouvel interrupteur mural, une télécommande,? sans pile et sans fil
- Transformer les lumières en système d'éclairage connecté contrôlable à distance
- Et bien plus...
L'apprentissage du module avec un autre produit EnOcean® nécessite seulement quelques secondes (bouton local).
C'est un produit idéal pour automatiser la gestion de l'éclairage d'un logement et ainsi réaliser des économies d'énergie.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC +/-10% ? 50Hz
Puissance maximum : 2*1.1kW (charge résistive)
Consommation intrinsèque : <1W
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Protocole Radio : EnOcean® EEP : D2-01-12
868.3MHz Bidirectionnel
Portée : 30m
2 entrées analogiques pour interrupteur(s) filaire(s) existant(s)
Dimensions : 40*45*16,9mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme