NodOn - Module Multifonction EnOcean contact sec

Main media

Monté derrière votre interrupteur filaire existant ou dans le plafond, le module encastré NodOn permet de rendre votre installation intelligente (lumières, chauffages, appareils électriques, etc...) très simplement. Les entrées analog

 
 

Détails du produit

Le Module encastré 1 canal contact sec EnOcean® NodOn® dispose d'une capacité de commutation de 2300W et d'une sortie libre de potentiel. Il permet de rendre intelligent et connecté une porte de garage, un portail, un chauffage, une prise électrique. Il est pilotable directement via le contrôleur domotique Energeeasyconnect, comme l'interrupteur sans fil et sans pile NodOn® ou la télécommande soft remote sans pile NodOn®.
Le module encastré 1 canal contact sec s'installe sans travaux sur les équipements existants : bouton poussoir du portail / porte de garage, contact sec de la chaudière, sur une prise électrique, derrière un interrupteur existant, etc.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC +/-10% ? 50Hz
Capacité de commutation : 2.3kW (Charge Résistive)
Consommation intrinsèque : <1W
Température de fonctionnement : 0°C to 40°
Protocole Radio : EnOcean® 868.3MHz Bidirectionnel
EEP : D2-01-0E
Portée : 30m
2 entrées analogiques pour interrupteur(s) filaire(s) existant(s)
Dimensions : 40*45*16,9mm

Enocean

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - unité de base

Compatible Energeasy connect

Oui

type de tension de sortie

AC/DC

Classe de protection (IP)

IP2X

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'entrée

AC

Info produit

Gamme

Enocean

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.