Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NodOn - Module Volet Roulant EnOcean 230VAC, commutation 10A sous 230VAC, puissance moteur maximum 2800W - 60Nm et bande de fréquence utilisée de 868,0 à 868,6MHz
Le module volets roulants EnOcean® NodOn® permet de rendre tout type de volet motorisé (volet roulant, store, store banne) en volet connecté et pilotable automatiquement ou à distance. Installé sur plusieurs volets motorisés, il permet le contrôle centralisé de plusieurs volets roulants d'une ou plusieurs pièces simultanément. Vous pouvez également facilement installer un nouvel interrupteur sans fil et sans pile loin de votre volet roulant. Il est pilotable directement via des contrôleurs EnOcean® comme l'interrupteur sans fil et sans pile NodOn®, l'interrupteur à carte sans fil et sans pile NodOn® ou la télécommande soft remote sans pile NodOn®.
Associé à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser son système de gestion des volets roulants.
Le module volets roulants s'installe sans travaux derrière l'interrupteur existant du volet motorisé.
Exemples d'usages :
- Ajouter un nouvel interrupteur sans fil et sans pile pour contrôler les volets roulants, loin de ceux-ci,
- Lancer un scénario pour ouvrir automatiquement les stores et laisser la chaleur extérieur rentrer au lieu d'allumer le chauffage
- Simuler une présence en cas d'absence en fermant/ouvrant les volets pour dissuader du vol
- Et bien plus...
L'apprentissage du module avec un autre produit EnOcean® nécessite seulement quelques secondes (bouton local).
C'est un produit idéal pour automatiser la gestion des volets roulants ou des stores d'un logement ou d'un bâtiment.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC 50Hz
Capacité de commutation : 230V AC ? 10A // 30V DC ? 10A
Puissance moteur maximum : 150 W
Consommation intrinsèque : <1W
Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C
Protocole Radio : EnOcean® EEP : D2-05-00
Fréquence radio moyenne : 868,3 MHz
Portée du signal : 20-30 mètres en intérieur
Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16,9 mm (h)
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible Energeasy connect
type de courant
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane