Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La Soft Remote est une télécommande sans fil - sans pile, compatible EnOcean. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffis
La télécommande Soft Remote EnOcean® Nodon® est sans fil et sans pile. Elle permet de contrôler n'importe quel appareil compatible EnOcean®, comme par exemple la prise télécommandée NodOn®, un module pour piloter les lumières, les volets roulants, ou encore un récepteur Rail DIN.
Cette télécommande fonctionne sans pile : elle est pratique, économique et écologique.
L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler.
Sans fil, magnétique (à fixer sur un réfrigérateur, un radiateur), résistante aux chocs et aux éclaboussures, la télécommande Soft Remote NodOn® peut être utilisée dans tout type d'environnement domestique.
Associée à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), la télécommande Soft Remote peut être utilisée comme actionneur d'un scénario préalablement créé par l'utilisateur.
Exemples d'usages :
- Contrôler les lumières à distance et facilement
- Configurer l'ambiance lumineuse du salon
- Ouvrir ou fermer les volets à distance
- Lancer un scénario dans la maison, d'un simple clic : ouvrir la pergola et la bâche de la piscine
- Et bien plus...
L'apprentissage de la télécommande avec un autre appareil EnOcean® nécessite seulement quelques secondes.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons (2 canaux)
Magnétique
Résistante aux chocs et aux éclaboussures
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C ? Altitude : 2000m
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : F6-02-02
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 56*56*20mm
Existe en 5 coloris différents
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible Energeasy connect
adapté à un commutateur de store vénitien
Matériau
Qualité du matériau
convient pour un détecteur de mouvement
adapté à un variateur
adapté pour interrupteur
émetteur mural
Nbre de canaux
transmission de signal
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane