Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Module Eclairage ON/OFF Zigbee vous permet de rendre connecté un ou plusieurs éclairages pour les contrôler à la voix (via un assistant vocal), via un smartphone ou une tablette ou automatiquement au travers du scénario lumineux de votre choix. Il est rapide à installer au plafonnier, derrière l'interrupteur existant ou au tableau électrique grâce au boitier Rail DIN. Ce Module Eclairage ON/OFF est certifié Zigbee 3.0, compatible avec les écosystèmes et les assistants vocaux tels que Philips Hue, Ikea Trädfri, etc. Avec ses deux canaux, il permet de piloter un ou plusieurs éclairages. La fonction zero crossing vous assure une compatibilité avec tous les types de lampes.
Exemples d'usages :
- Réaménagement sans travaux : pilotage automatisé des éclairages
- Simulation de présence avec programmation de l'allumage/extinction de l'éclairage
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone des éclairages d'une pièce
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC – 2 x 3A
Consommation : <1W
Puissance Max. : 2 x 690W – zero crossing intégré
Bande de fréquences radio utilisée : 2,4 GHz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur
Température de fonctionnement :
-20°C à 60°C
Indice de protection : IP 20
Device ID Type : On/Off Light (0x0100)
Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)
Zigbee
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme