NodOn SIN-4-2-20_PRO Module éclairage Zigbee PRO 230V AC 2x3A IP2X avec zéro crossing pour contrôle à distance des éclairages

Main media

Détails du produit

Avec ses deux canaux, le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO permet de rendre connectés et pilotables à distance via un smartphone, automatiquement ou à la voix un ou deux éclairages. Il s'installe rapidement et sans travaux derrière un interrupteur filaire, au plafonnier ou au tableau électrique. Le module dispose de la fonction zero crossing qui lui permet d'être compatible avec tous les types de lampes.
Associé à une centrale domotique compatible Zigbee (Energeasy Connect par exemple), l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser son système d'éclairage.
Le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO s'installe sans travaux derrière un interrupteur filaire, au niveau du plafonnier ou en gaine technique pour contrôler un ou plusieurs points d'éclairage. Il peut également s'installer au tableau électrique (nécessite le boitier Rail DIN NodOn).
Le module est rapide à mettre à jour grâce à la fonction OTA. Les mises à jour peuvent être réalisées via une centrale domotique compatible.
Exemples d'usages :
- Réaménagement sans travaux : pilotage automatisé des éclairages
- Simulation de présence avec programmation de l'allumage/extinction de l'éclairage
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone des éclairages d'une pièce
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC - 2 x 3A
Consommation : <1W
Puissance Max. : 2 x 690W - zero crossing intégré
Bande de fréquences radio utilisée : 2,4 GHz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur
Température de fonctionnement :
-20°C à 60°C
Indice de protection : IP 30
Device ID Type: On/Off Light (0x0100)
Dimensions : 40*45*16,9mm

Zigbee pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - unité de base

type de tension de sortie

AC

Classe de protection (IP)

IP2X

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'entrée

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Gamme

Zigbee pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.