Odace sans fil sans pile - actionneur générique - micro-module - 10A - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande autre

Odace sans fil sans pile - actionneur micro-module - relais NO/NF - 40x45x20 mm compatible boîte profondeur 40 mm - possibilité de rajouter jusquà 10 inter simple ou double ou commande filaire maintenu ou impulsionnel - blanc - Bluetooth

 
 

Détails du produit

Ce module permet de piloter l'éclairage ou de rajouter des points de commande sur une installation existante sans faire de câblage grâce à des émetteurs sans fil et sans pile. Le module s'installe dans une boîte d'encastrement murale ou en point de centre et peut se câbler seul en phase-neutre ou associé dans un schéma de va et vient. La référence se compose d'un micro-module avec son relais et ses bornes de câblage (phase - neutre - entrée va et vient - contact sec 10A). Il peut s'installer directement sur un luminaire ou s'intégrer dans un câblage existant de va et vient. Il répond aux normes EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 301-489-1, EN 301-489-17, EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3. Le micro-module est piloté jusqu'à 10 interrupteurs sans fil et sans pile simple, double ou de centralisation de la gamme Odace. Il est possible d'utiliser le pack déjà appairé de la gamme Odace.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Odace 2011

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

20 mm

hauteur d'appareil

40 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

IK

IK04

type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

type d'éclairage

autre

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Oui

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

20 mm

voyant

oui

Type de connexion

borne à vis

Avec plaque de montage

Oui

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.