Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur - Bluetooth
Cette commande permet de piloter l'éclairage ou de rajouter des points de commande sur une installation existante sans faire de câblage en étant appairé avec des micro-modules de la gamme Odace. Elle s'installe sur une boîte d'encastrement existante ou sur n'importe quelle surface grâce à un adhésif double face. La référence se compose d'une commande murale sans fil et sans pile avec son enjoliveur qu'il faut associer à une plaque Odace. Un adhésif double face est également présent. Ce produit est idéal en rénovation, pas besoin de faire des travaux dans son installation. Appairage très simple avec son micro-module. De plus, il ne possède pas de pile donc pas besoin d'entretien dans le temps. Il peut être appairé avec les micro-modules et une commande simple de la gamme Odace.
Odace allie design épuré et fonctionnalité, avec des interrupteurs et prises faciles à installer, adaptés à tous les styles de décoration. Cette gamme propose également des solutions connectées pour une maison moderne et élégante.
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose