Pack Control connecté Céliane with Netatmo blanc permet de piloter les éclairages, volets roulants et de suivre la consommation. Contrôle via l'App Home + Control et les assistans vocaux - paramétrage sans internet via Home + Pro. IK04 IP40
Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
tension de fonctionnement
serveur Web
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
visualisation
possibilité de mise à jour
autres systèmes de bus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de tension
Modèle type
Type de pose