Pack Control dooxie with Netatmo + prise 2P+T - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré

Pack Control connecté dooxie with Netatmo noir, permet de piloter les éclairages, volets roulants et de suivre la consommation. Contrôle via l'App Home + Control et les assistans vocaux - paramétrage sans internet via Home + Pro

 
 

Détails du produit

Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes

Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Dooxie with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Dooxie with netatmo

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

100

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP40

tension de fonctionnement

110...230 V

serveur Web

Non

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Oui

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.