Pack Tyxia 511 Pack pour va-et-vient sans fil sans neutre

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 2
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
ICON

Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé d'1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600

 
 

Détails du produit

Fonctions : Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant lorsque le neutre n'est pas présent dans la boîte d'encastrement
Commande un éclairage en marche/arrêt à partir de 2 interrupteurs Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices : Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...)
Emetteur recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

couverture

300 m

Nbre de canaux

2

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.