Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée - Titanium

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré
ICON

Pack de démarrage Céliane with Netatmo : Prise Control et commande générale Départ/Arrivée avec enjoliveurs Titanium - à équiper de plaques de finition Céliane

 
 

Détails du produit

Prise Control :
- Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans fil Départ/Arrivée :
- Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Une fois installée au mur, la commande générale dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
Une connexion WiFi via votre box Internet est requise
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

100

radio bidirectionnelle

Oui

tension de fonctionnement

110...230 V

serveur Web

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP40

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Oui

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

protection contre le démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.