Pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré
ICON

Pack de démarrage pour installation connectée Mosaic with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaques de finition

 
 

Détails du produit

Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager -Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
Blanc
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Mosaic with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

100

radio bidirectionnelle

Oui

tension de fonctionnement

110...230 V

serveur Web

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP40

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Oui

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Non

protection contre le démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.