Tyxia 1701 Télécommande radio 1 voie pour volets roulants

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 1
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose autre
ICON

Télécommande radio 1 voie pour un volet roulant ou un groupe de volets roulants ou stores avec commande mode Silence

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Fonction positions favorites : la télécommande permet d'enregistrer 2 positions intermédiaires à définir
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov radio, uniquement si associée en commande individuelle
Compatible avec les moteurs Tymoov Solar
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle Bénéfices : Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu
Facilité de paramétrage du moteur lors d'une mise sous tension générale
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

avec émetteur manuel

Oui

matériau

plastique

émetteur mural

Oui

couverture

300 m

émetteur de fenêtre

Oui

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

couleur

blanc

Nbre de canaux

1

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.