Tyxia 3650 Récepteur nanomodule filaire variation éclairage - Sans neutre

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Alimentation 230 V CA
ICON

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour commander en local un point d'éclairage en variation et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille

 
 

Détails du produit

Fonctions : Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale
Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable) Bénéfices : Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé (simple ou double bouton-poussoir)
Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

mat

nombre de commandes

1

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

adapté à un variateur

Oui

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

Type de pose

encastré

adapté pour interrupteur

Non

Alimentation

230 V CA

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.