Tyxia 4600 Récepteur micromodule encastrable radio pour automatisme

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Alimentation 230 V CA
ICON

Récepteur micromodule encastrable radio automatisme - Contact sec maintenu TBTS - Commande un équipement électrique sur contact marche/arrêt maintenu à partir d'un interrupteur radio ou de télécommande

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande un équipement électrique sur contact Marche/arrêt maintenu, à partir d'un interrupteur radio ou de télécommandes
Appareil préconisé pour commander des circuits 12, 24 V continu ou 230 V alternatif
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices : Compatibilité avec de nombreux équipements (éclairage, ventilateur de plafond, extracteur d'air, vanne d'arrosage, contacteur, pompe…)
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

mat

fréquence radio

868 MHz

avec émetteur radio manuel

Oui

couleur

blanc

matériau

plastique

Type de pose

encastré

Alimentation

230 V CA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.