Tyxia 4940 Récepteur modulaire radio variation éclairage

Main media

Caractéristiques principales

  • Alimentation 230 V CA
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
ICON

Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio

 
 

Détails du produit

Fonctions : Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles ou fixes
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir
Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur, l'éclairage en marche/arrêt devient variateur
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices : Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Compatible avec tous types d'éclairages dimmables
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Tyxia

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP30

finition de la surface

mat

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

868 MHz

nombre de commandes

1

type de fixation

autre

Matériau

plastique

adapté à un variateur

Oui

Alimentation

230 V CA

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.