Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation Phase 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille
Fonctions : Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation
Fonctionne sans le neutre
En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage Bénéfices : Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis
Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.
Tyxia
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
avec émetteur radio manuel
fréquence radio
nombre de commandes
modulation
type de fixation
Matériau
adapté à un variateur
Alimentation
Couleur
Type de pose