Télécommande Murale 4 Touches Power

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 4
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose montage mural/par tube
ICON

TELECOMMANDE MURALE 4 TOUCHES POWER

 
 

Détails du produit

Télécommande murale extra plate 4 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmi

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Compatible Energeasy connect

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

avec émetteur manuel

Oui

Matériau

plastique

Nbre de canaux

4

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

adapté à un variateur

Oui

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

adapté pour interrupteur

Oui

Couleur

blanc

émetteur mural

Oui

Type de pose

montage mural/par tube

Info produit

Gamme

Radio power

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.