Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur blanc - fonction luminosite mouvement timer en standalone - fonction complementaire de prise de temperature si raccorde à Wiser

 
 

Détails du produit

Ce detecteur de mouvement et de luminosité extérieur blanc a plusieurs fonctions. Il permet d'automatiser la montée/descente des volets roulants en fonction de l'impact du soleil mais aussi d'allumer et éteindre un éclairage extérieur piloté par Wiser en fonction d'un mouvement et d'une luminosité basse. Enfin, il permet d'être alerté sur l'application Wiser en cas de mouvement détecté. Ce produit est prévu pour être installé en exterieur grâce à son étanchéité. Ce detecteur peut s'installer sur un mur ou au plafond. Il est étanche, protégé contre les poussières et les jets d'eau à basse pression car il répond à l'indice de protection IP66. Ce produit peut être associé à une passerelle et des accessoires Wiser.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche min.

1 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

28 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

1...15400 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2400 W

adapté pour une transmission sans fil

Oui

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

type de connexion

borne automatique

Profondeur

97.2 mm

Hauteur

98.8 mm

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

82.4 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

615 m²

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

plage de rotation du capteur, verticale

0...90 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...90 °

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Wiser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.