Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • système de bus KNX Non
  • autres systèmes de bus Zigbee

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché

 
 

Détails du produit

Le micro-module ON/OFF Wiser permet de rendre une commande volet-roulants classique en commande connecté. Il se place dans la boîte d'encastrement derrière le mécanisme en place ou à l'endroit du moteur des volets. Cet appareil permet de piloter les volets en local ou à distance avec l'application Wiser. Grâce à l'application Wiser Home, vos clients pouront programmer ainsi qu'à piloter leurs volets roulants. Liaison ZigBee 2,4GHz - compatibleAvec tous lesAppareillages du marché CCT5015-0002W se compose d'un micro-module compatible avec tous les appareillages du marché et idéal pour la rénovation. A utiliser de préférence avec une boîte d'encastrement profonde CE60. Il s'installe à l'arrière du mécanisme ou au niveau du moteur des volets roulants et permet de relier la commande à l'application Wiser Home.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

profondeur min. de la boîte d'encastrement

23 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

fonction commutation

Non

commande sur site/commande manuelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

largeur en nombre de modules

0

courant de commutation résistif

4 A

nombre max. de sorties de store vénitien

1

couplage au bus inclus

Non

puissance de coupure max.

900 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

type de courant

AC

Type de pose

encastré

système de bus KNX

Non

nombre d'entrées

2

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.