Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - Anthracite
Le thermostat de radiateur Schneider Electric Wiser utilise des capteurs de température intégrés pour contrôler le débit d'eau, régulant ainsi la température dans une pièce. Il permet de maintenir la température ambiante à la valeur réglée. Il conserve le design épuré et s'appuie sur des années de succès en tant que fabricant leader de TRV avec une multitude de fonctionnalités supplémentaires. Connecté à la chaudière, via le Heat HubR, il permet de contrôler les horaires On/Off et les températures des pièces individuelles à l'aide de l'application intuitive. Il dispose de 3 types de contrôle, bouchon à vis pour changement de température +/- 2°C, avec une télécommande ou via l'application mobile SE. Elle est de couleur noir (RAL 9005). Elle nécessite 2 piles alcalines 1,5V IEC LR6 – AA. La durée de vie de la batterie est de 2 ans en moyenne. Le système Wiser Hub est connecté à internet via une box internet domestique, il peut également être piloté depuis les assistants virtuels Alexa et Google Home. Il est possible d'associer le thermostat de radiateur Wiser à un Wiser Hub qui peut gérer jusqu'à 16 pièces avec un maximum de 4 radiateurs par pièce. Le thermostat d'ambiance sans fil est alimenté par batterie et peut être placé n'importe où grâce à son support pratique et son clip mural. Il est facile à utiliser grâce à trois boutons tactiles pour accéder et modifier les paramètres, pour régler la température, la température ambiante actuelle et l'humidité. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 45°C. La température de stockage entre -10°C et 55°C. La portée du signal radio peut atteindre 30m en champ ouvert. Cet appareil utilise une technologie radio ZigBee. La fréquence est de 2,4GHz (bidirectionnelle, maillée). La puissance radiofréquence maximale est de +13dBm (20mW). Dans une pièce avec un seul radiateur, le thermostat Wiser Heater est contrôlé par Wiser Hub. Dans une pièce comportant plusieurs radiateurs le Wiser Radiateur la température ambiante est assurée collectivement par un thermostat Wiser Room afin d'assurer un confort équilibré.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
fonction maître/esclave
alimentation électrique du bus
affichage de la température et de la course
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement
régulateur de température avec régulation continue incorporée
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose
tension nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme