Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fils 2 ou 4 boutons - blanc craie

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non

Wiser Odace - commande centralisée sans fil 2 ou 4 boutons poussoir - blanc RAL 9003 mat - livré avec cache peinture - permet de centraliser les Volets Roulants ou l'éclairage

 
 

Détails du produit

Cette commande sans fil Odace permet de centraliser le contrôle des volets roulants ou de l'éclairage de manière simple et intuitive. Avec un contrôle flexible et pratique, elle permet de gérer jusqu'à deux groupes d'éclairage ou de volets roulants, pour une gestion centralisée et intuitive.La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, un adhésif double face, une pile CR2032 et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide. Elle offre une installation libre ou murale, pouvant être placée sur une table ou montée directement sur un mur, pour plus de flexibilité. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus KNX

Non

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.