Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Odace - interrupteur volet roulant - zigbee - 4A - noir RAL 9005 mat - gestion des volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Cet interrupteur volet roulant Odace est conçu pour une gestion facile et intuitive des volets, manuellement, via un assistant vocal ou smartphone, localement ou à distance. Il est compatible avec l'application Wiser, permettant un contrôle à distance et une automatisation des volets selon des horaires ou événements prédéfinis.La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Il permet de paramétrer des scénarios d'automatisation et programmation pour ajuster les volets en fonction de la luminosité intérieure et extérieure ainsi que des conditions météo, pour une efficacité énergétique et un confort optimal. Il est nécessaire d'installer cet interrupteur de volet roulant connecté sur un moteur de volet roulant à commande filaire. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
autres systèmes de bus
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
nombre d'entrées
type de courant
Type de pose
Multiple de vente
Gamme