Wiser Odace - thermostat connecté filaire 2A zigbee - blanc craie

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

Wiser Odace - thermostat connecté filaire avec afficheur LED - Zigbee 3.0 - 2A - blanc RAL 9003 mat -pour chauffage refroidissement

 
 

Détails du produit

Le thermostat connecté Wiser Odace offre une solution de contrôle intelligent pour la gestion du chauffage et du refroidissement dans tous les intérieurs. Ce thermostat pilote les systèmes de chauffages appairés à la passerelle Wiser via l'application (chauffage électrique, chauffage à eau et pompes à chaleur).Le thermostat Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Son afficheur LED intuitif permet un affichage clair et précis des réglages, pour une gestion facile de la température. La connectivité Zigbee 3.0 garantit une intégration rapide dans les maisons intelligentes pour un meilleur contrôle à distance. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Non

adapté aux climatiseurs

Oui

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

valeur différentielle

0...1 K

charge de contact max.

2 A

adapté pour le chauffage

Oui

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties chauffage

2

avec récepteur

Oui

nombre de sorties refroidissement

2

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

PID

tension max. contacts

230 V

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

fonctionnement en arrière-plan

Non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.4 W

compatible IFTTT

Oui

classe de la température de contrôle

IV

nombre de modules (construction modulaire)

2

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP30

plage de mesure

0...35 °C

Diamètre raccord

74 mm

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

230 V CA

commande

bouton

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

numéro RAL

9003

profondeur

46 mm

hauteur

74 mm

Modèle type

marche-arrêt

largeur

74 mm

Type de pose

encastré

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.